品番 : EA945AH-1520
品名 : M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
仕様
| サイズ | M5 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 20mm | 頭径 | 8.7mm |
| 頭部高さ | 3.5mm | 材質 | ポリカーボネート |
| カラー | 透明 | 入数 | 20個 |
| 並目ねじ | |||
| 耐腐蝕、絶縁性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/12/16 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||

※20個入り