品番 : EA945AP-102
品名 : M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
仕様
| 材質 | ポリカーボネート | ||
|---|---|---|---|
| (+)ナベ頭 | |||
| ねじサイズ | M2×10 | 入数 | 30 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| ピッチ | 0.4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
