品番 : EA945AP-115
品名 : M 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)
仕様
材質 | ポリカーボネート | ||
---|---|---|---|
(+)ナベ頭 | |||
ねじサイズ | M6×20 | 入数 | 20 |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/04 21:45現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1328ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)