品番 : EA945AP-108
品名 : M 4 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
仕様
材質 | ポリカーボネート | ||
---|---|---|---|
(+)ナベ頭 | |||
ねじサイズ | M4×6 | 入数 | 50 |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 0.7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/04 21:43現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1328ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)