品番 : EA945AP-114
品名 : M 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)
仕様
| 材質 | ポリカーボネート | ||
|---|---|---|---|
| (+)ナベ頭 | |||
| ねじサイズ | M6×10 | 入数 | 20 | 
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| ピッチ | 1 | ||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 795 円(税抜)/ 875 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 3 (2025/10/31 21:46現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            