品番 : EA945SH-52A
品名 : 2.5x19mm コンクリート釘(約100本)
仕様
| サイズ(mm) | 2.5×19 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100本 | ||
| スムース | |||
| 角先 | |||
| 平頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/25 00:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
