品番 : EA945SH-59A
品名 : 4.5x75mm コンクリート釘(約50本)
仕様
| サイズ(mm) | 4.5×75 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50本 | ||
| スムース | |||
| 角先 | |||
| 平頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/18 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
