品番 : EA945SH-58A
品名 : 4.0x65mm コンクリート釘(約50本)
仕様
| サイズ(mm) | 4.0×65 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50本 | ||
| スムース | |||
| 角先 | |||
| 平頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/08 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
