品番 : EA945SH-56A
品名 : 3.4x45mm コンクリート釘(約100本)
仕様
| サイズ(mm) | 3.4×45 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100本 | ||
| スムース | |||
| 角先 | |||
| 平頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/07 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
