品番 : EA947HM-111J
品名 : 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLC-1W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1号 | サイズ | 18(W)×40(D)×上部:18・下部:11.4(H)mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| 入数 | 2個 | ||
| モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
