品番 : EA947HM-3J
品名 : 28x 65mm モール継手コーナー(プラスチック/灰/10個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLC-3G |
|---|---|---|---|
| 規格 | 3号 | サイズ | 28.6(W)×65(D)×上部:25・下部:14.6(H)mm |
| カラー | グレー | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| 入数 | 10個 | ||
| モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
