品番 : EA947HM-8J
品名 : 28x65mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MLC-3J |
---|---|---|---|
規格 | 3号 | サイズ | 28.6(W)×65(D)×上部:25・下部:14.6(H)mm |
カラー | ベージュ | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
入数 | 10個 | ||
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/24 03:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1195ページ |
入数10個