詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-112J

品名 : 23.2x54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MLC-2W
規格 2号 サイズ 23.2(W)×54(D)×上部:23・下部:11.7(H)mm
カラー ホワイト 材質 難燃性ABS樹脂
入数 2個
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/01 23:19現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1151ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-2J 23x54mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-3J 28x 65mm モール継手コーナー(プラスチック/灰/10個)
EA947HM-6J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7J 23x54mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-8J 28x65mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-11J 18x 40mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12J 23x 54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-13J 28x 65mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-111J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
EA947HM-112J 23.2x54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
EA947HM-113J 28.6x65mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top