品番 : EA947HM-111M
品名 : 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLB-1W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1号 | サイズ | 18(W)×35(D)×上部:11.2・下部:14.7(H)mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | 難燃ABS |
| 入数 | 2個 | ||
| プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
