詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-113M

品名 : 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MLB-3W
規格 3号 サイズ 28.6(W)×45(D)×上部:14.4・下部:17.9(H)mm
カラー ホワイト 材質 難燃ABS
入数 2個
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/21 16:42現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1151ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
EA947HM-2M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
EA947HM-3M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
EA947HM-6M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個
EA947HM-8M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個
EA947HM-11M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
EA947HM-13M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
EA947HM-111M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
EA947HM-112M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
EA947HM-113M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ※2個入
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top