品番 : EA947HM-3M
品名 : 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLB-3G |
|---|---|---|---|
| 号 | 3号 | サイズ | 28.6(W)×45(D)×上部:14.4・下部:17.9(H)mm |
| カラー | グレー | 材質 | 難燃ABS |
| 入数 | 10個 | ||
| プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
