品番 : EA947HM-6M
品名 : 18x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLB-1J |
|---|---|---|---|
| 号 | 1号 | サイズ | 18(W)×35(D)×上部:11.2・下部:14.7(H)mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | 難燃ABS |
| 入数 | 10個 | ||
| プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/21 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
