品番 : EA947HM-41
品名 : 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDH-40G |
---|---|---|---|
材質 | 難燃性ABS樹脂+特殊樹脂コート | 適用 | 40型 |
サイズ | 40×30mm | サイズ(mm) | B:40、H:30、b:29、h:27 |
重量 | 560g | 全長 | 2m |
木ねじ穴(φ4mm) | 240mm間隔(8ヵ所) | カラー | グレー |
引き込み線の露出配管をスッキリカバーします。 | |||
耐候性と耐熱性に優れた屋外用 | |||
ケーブル固定用結束バンド穴付 | |||
屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1211ページ |