品番 : EA947HN-304
品名 : φ16mmx10m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFS-16-MHN ※10mカット品 |
---|---|---|---|
商品名 | ミラフレキSS | 外径 | φ23mm |
内径 | φ16mm | 長さ | 10m |
管の構成 | 単層管 | 形状 | 波付管 |
カラー | ベージュ | 材質 | 難燃性PE |
PF管 | |||
防ソ仕様 | |||
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。 | |||
※直射日光の当たらない場所でご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/16 17:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1190ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)