品番 : EA947HN-311
品名 : φ28mmx30m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFS-28-MHN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミラフレキSS | 内径 | φ28mm |
| 外径 | φ36.5mm | 長さ | 30m |
| 材質 | 難燃性PE | 管の構成 | 単層管 |
| 形状 | 波付管 | カラー | ベージュ |
| 注意 | 直射日光の当たらない場所でご使用ください。 | ||
| PF管 | |||
| 防ソ仕様 | |||
| ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
