品番 : EA947HN-305
品名 : φ16mmx25m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFS-16-MHN ※25mカット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミラフレキSS | 外径 | φ23mm |
| 内径 | φ16mm | 長さ | 25m |
| 管の構成 | 単層管 | 形状 | 波付管 |
| カラー | ベージュ | 材質 | 難燃性PE |
| PF管 | |||
| 防ソ仕様 | |||
| ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。 | |||
| ※直射日光の当たらない場所でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
