詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-308

品名 : φ22mmx25m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFS-22-MHN
※25mカット品
商品名 ミラフレキSS 外径 φ30.5mm
内径 φ22mm 長さ 25m
管の構成 単層管 形状 波付管
カラー ベージュ 材質 難燃性PE
PF管
防ソ仕様
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
※直射日光の当たらない場所でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1145ページ
バリエーション一覧
EA947HN-304 φ16mmx10m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
EA947HN-305 φ16mmx25m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
EA947HN-307 φ22mmx10m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
EA947HN-308 φ22mmx25m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
EA947HN-310 φ28mmx10m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
EA947HN-311 φ28mmx30m [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top