品番 : EA947HN-7G
品名 : φ28mm [VE管]コネクター(灰色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | 2K-28 |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 適合管 | VE管28 |
| ねじ径 | PF1” | 適合ノックアウト径 | φ34mm・28(31)用 |
| 材質 | PVC |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1G φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-2G φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-3G φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-4G φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-13 : VE28 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) |
