品番 : EA947HN-8G
品名 : φ36mm [VE管]コネクター(灰色)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | 2K-36 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適合管 | VE管36 |
ねじ径 | PF1-1/4” | 適合ノックアウト径 | φ42mm |
材質 | PVC |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 10:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1203ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA947HN-14 : VE36 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) |