品番 : EA947HX-12
品名 : 76x120x41mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | WK-3M |
---|---|---|---|
カラー | ミルキーホワイト | サイズ(mm) | L:120、B:76、H:41 |
材質 | 難燃ABS | ||
外壁から壁内へのケーブル引き込みの防水カバー | |||
ケーブル配線後にも取付が可能です。 | |||
サドル付でケーブル、管をベースに板保持ができます。 | |||
適合ケーブル | WF:1.6×2C-3条、1.6×3C-3条、2.0×2C-2条、2.0×3C-2条 同軸:S-3C-FB-8条、S-5C-FB-5条、S-7C-FB-1条 |
適合波付管 | CD単層波付管(16・22)、PF管(16・22)※MFは除く、TLフレキ(16・22) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/06/16 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1213ページ |