品番 : EA947HX-22
品名 : 90x 90x34mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | WK-2WM |
---|---|---|---|
カラー | ミルキーホワイト | サイズ(mm) | L:90、B:90、H:34.2 |
材質 | 難燃ABS | ||
外壁から壁内へのケーブル引き込みの防水カバー | |||
ケーブル配線後にも取付が可能です。 | |||
サドル付でケーブル、管をベースに板保持ができます。 | |||
適合ケーブル | WF:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C 同軸:S-3C-FB-2条、S-5C-FB-2条、S-7C-FB-1条 |
適合波付管 | CD単層波付管(16)、PF管(16)※MFは除く、TLフレキ(16) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/16 02:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1213ページ |