品番 : EA948AD-401
品名 : M5x10mm 雄ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK25X10N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5X10 | グリップ幅(D) | 25mm |
| ハンドル全高(H) | 19mm | 使用温度 | 0~90℃ |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 7g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/01 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。