品番 : EA948AD-416
品名 : M8x20mm 雄ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK50X20NA |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8X20 | グリップ幅(D) | 50mm |
ハンドル全高(H) | 32mm | 使用温度 | 0~90℃ |
材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 28g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/06/24 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1254ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。