品番 : EA948AD-422
品名 : M12x50mm 雄ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK60X50N |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M12X50 | グリップ幅(D) | 60mm |
ハンドル全高(H) | 37mm | 使用温度 | 0~90℃ |
材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 79g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/24 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1254ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。