詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AD-406

品名 : M6x20mm 雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 STK25X20NA
ねじサイズ M6X20 グリップ幅(D) 25mm
ハンドル全高(H) 19mm 使用温度 0~90℃
材質 ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量 10g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/01/16 06:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948AD-401 M5x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-402 M5x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-403 M5x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-404 M6x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-405 M6x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-406 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-407 M6x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-408 M6x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-409 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-410 M6x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-411 M6x25mm 雄ねじノブ
EA948AD-413 M8x35mm 雄ねじノブ
EA948AD-414 M8x45mm 雄ねじノブ
EA948AD-415 M8x55mm 雄ねじノブ
EA948AD-416 M8x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-420 M10x50mm 雄ねじノブ
EA948AD-421 M12x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-422 M12x50mm 雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:25mm     H:19mm     d:13mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top