品番 : EA948AM-3
品名 : M6x25mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PC25X6B |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 材質 | ボール:ABS樹脂、 芯金:黄銅 |
サイズ(mm) | ねじ:M6×10 D:25 H:24 |
ピッチ | 1 |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/09 16:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1252ページ |
代替品
![]() |
|