品番 : EA948BD-24
品名 : M5x10/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LKS5X10-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×10 | グリップ径(A) | 16mm |
| ハンドル全高(B) | 20mm | 材質 | ノブ:SUS303 ねじ:SUS304 |
| 質量 | 33g | ||
| ロングタイプのつまみで操作性アップ。 | |||
| 耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。