詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BD-25

品名 : M5x15/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LKS5X15-SUS
ねじサイズ M5×15 グリップ径(A) 16mm
ハンドル全高(B) 20mm 材質 ノブ:SUS303
ねじ:SUS304
質量 34g
ロングタイプのつまみで操作性アップ。
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/15 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1210ページ

代替品

EA948BD-24
  • 品番

    EA948BD-24

  • コメント

    ねじ部のサイズの違い

バリエーション一覧
EA948BD-22 M4x10/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-23 M4x17/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-24 M5x10/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-25 M5x15/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-27 M6x15/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-28 M6x20/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-31 M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-34 M10x25/φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:16㎜     B:20㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top