品番 : EA948BD-31
品名 : M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LKS8X20-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8×20 | グリップ径(A) | 24mm |
ハンドル全高(B) | 30mm | 材質 | ノブ:SUS303 ねじ:SUS304 |
質量 | 113g | ||
ロングタイプのつまみで操作性アップ。 | |||
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/06/23 09:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。