品番 : EA948BD-28
品名 : M6x20/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LKS6X20-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×20 | グリップ径(A) | 20mm |
| ハンドル全高(B) | 24mm | 材質 | ノブ:SUS303 ねじ:SUS304 |
| 質量 | 62g | ||
| ロングタイプのつまみで操作性アップ。 | |||
| 耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。