品番 : EA948BD-42
品名 : M4/φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LKN4-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4 | グリップ径(A) | 10mm |
| ハンドル全高(B) | 14mm | 材質 | SUS303 |
| 質量 | 10g | ||
| ロングタイプのつまみで操作性アップ | |||
| 耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。