詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BD-45

品名 : M8/φ24mm 雌ねじノブ(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LKN8-SUS
ねじサイズ M8 グリップ径(A) 24mm
ハンドル全高(B) 30mm 材質 SUS303
質量 100g
ロングタイプのつまみで操作性アップ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/20 18:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BD-41 M3/φ 8mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-42 M4/φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-43 M5/φ16mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-44 M6/φ20mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-45 M8/φ24mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-46 M10/φ28mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
  • A:24mm     B:30mm \n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top