品番 : EA948BD-44
品名 : M6/φ20mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LKN6-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | グリップ径(A) | 20mm |
| ハンドル全高(B) | 24mm | 材質 | SUS303 |
| 質量 | 55g | ||
| ロングタイプのつまみで操作性アップ | |||
| 耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/06 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。