詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BW-202

品名 : M4x16mm [クロームメッキ]丸ナット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TKN4
ねじサイズ M4 グリップ径(A) 16mm
ハンドル全高(B) 9.5mm 材質 スチール製(SS400・クロムメッキ)
質量 7g
パネル固定用として最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1255ページ
バリエーション一覧
EA948BW-202 M4x16mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-203 M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-204 M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-205 M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-206 M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
  • A:16mm     B:9.5mm     C:8㎜     D:6㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top