品番 : EA948BW-205
品名 : M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKN8 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | グリップ径(A) | 30mm |
| ハンドル全高(B) | 18mm | 材質 | スチール製(SS400・クロムメッキ) |
| 質量 | 45g | ||
| パネル固定用として最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BW-202 M4x16mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-203 M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-204 M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-205 M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-206 M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット |


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。