品番 : EA948BW-204
品名 : M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKN6 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6 | グリップ径(A) | 24mm |
ハンドル全高(B) | 15mm | 材質 | スチール製(SS400・クロムメッキ) |
質量 | 25g | ||
パネル固定用として最適です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/22 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1255ページ |
代替品
![]() |
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。