品番 : EA948BW-203
品名 : M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKN5 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5 | グリップ径(A) | 20mm |
ハンドル全高(B) | 11.5mm | 材質 | スチール製(SS400・クロムメッキ) |
質量 | 15g | ||
パネル固定用として最適です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/15 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1255ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。