品番 : EA948CA-53
品名 : M8x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FT8X50 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×50 | レバー長さ | 102mm |
| 本体高さ | 19mm | 歯数 | 26 |
| ねじ締付力 | 回し半径:102mm 最大荷重:110N 最大締付力:8kN |
材質 | 本体:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂 |
| 質量 | 190g | ||
| 本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 | |||
| 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/28 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。