品番 : EA948CA-75
品名 : M10x40mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FT10X40-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×40 | レバー長さ | 131mm |
| 本体高さ | 22mm | 歯数 | 30 |
| ねじ締付力 | 回し半径:130mm 最大荷重:210N 最大締付力:12.8kN |
材質 | 本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂 |
| 質量 | 325g | ||
| 本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 | |||
| 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。