詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CA-59

品名 : M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FT12X40
ねじサイズ M12×40 レバー長さ 131mm
本体高さ 22mm 歯数 30
ねじ締付力 回し半径:130mm
最大荷重:350N
最大締付力:18.6kN
材質 本体:スチール(SUM22L)、
グリップ:フェノール樹脂
質量 340g
本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,640 (税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 17:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CA-51 M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-52 M8x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-53 M8x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-54 M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-55 M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-56 M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-59 M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-60 M12x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-61 M12x60mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-72 M8x40mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-73 M8x50mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-74 M10x30mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-75 M10x40mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー
EA948CA-76 M10x50mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:131mm     C:41mm     D:22mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top