詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CB-202

品名 : M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EAL30X16
ねじサイズ M5X16 レバー長さ 30mm
高さ 30mm 歯数 18
使用温度 -30~130℃ 材質 レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ねじ:亜鉛メッキ(S10C)
質量 6g
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/15 00:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1258ページ
バリエーション一覧
EA948CB-201 M5x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-202 M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-203 M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-204 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-205 M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-206 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-207 M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-208 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-209 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-210 M5x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-211 M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-212 M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-213 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-214 M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-215 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-216 M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-217 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-218 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-219 M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-220 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-221 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-222 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-223 M8x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-224 M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-225 M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-226 M8x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-227 M8x35mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-228 M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-229 M8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-230 M8x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-231 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-232 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-233 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-234 M10x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-235 M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-236 M10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-237 M12x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-238 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-239 M12x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-240 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
EA948CB-241 M12x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • R:30、H:30、d:12、D:15.5

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top