品番 : EA948CB-218
品名 : M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL44AX40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X40 | レバー長さ | 44mm |
| 高さ | 32.5mm | 歯数 | 18 |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C) |
| 質量 | 19g | ||
| レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 | |||
| 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/10 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。