品番 : EA948CB-208
品名 : M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL30AX30 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6X30 | レバーサイズ | R:30mm H:30mm d:12mm D:15.5mm |
質量 | 12g | 歯数 | 18 |
材質 | レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド、 ねじ:亜鉛メッキ(A10C) |
使用温度 | -30~130℃ |
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 | |||
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 | |||
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 16:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1258ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。