品番 : EA948CB-236
品名 : M10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL78X60 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10X60 | レバー長さ | 78mm |
高さ | 54mm | 歯数 | 24 |
使用温度 | -30~130℃ | 材質 | レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C) |
質量 | 82g | ||
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 | |||
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 | |||
RoHS対応品 | |||
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/10/14 21:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1258ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。