品番 : EA948CE-121
品名 : M5 /φ14x28 mm 雌ねじピラーグリップ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PG28 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5 | グリップ長さ | 28mm |
| グリップ径 | 14mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | フェノール樹脂 | 質量 | 5g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/01 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。